{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PREMIUM*** CUT AND GRIND | |
| Denumirea producătorului | Kombischleifscheibe PREMIUM*** CUT AND GRIND | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc | 2 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 20 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Duritate | Q | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 6 mm | |
| Grosimea materialului max. | 10 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 46 mesh | |
| Specificaţie | A46Q-BFXA | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire; Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 563220 115 | |
| EAN / GTIN | 9003170019132 | |
| Număr producător | 34042756 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |