{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Slipmedlets beteckning | A | |
| Specifikation | A46Q-BFXA | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| Formbeskrivning | böjda | |
| skiv-⌀ | 115 mm | |
| skivbredd | 2 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| för materialtjocklek | 6 mm - 10 mm | |
| rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad; 20-30 grad | |
| optimerad för material | INOX; Stål | |
| Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
| Produktslag | Kapskiva |
| Artikelnummer | 563220 115 | |
| EAN/GTIN | 9003170019132 | |
| Tillverkarens nummer | 34042756 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |