Tarcze ścierne uniwersalne PREMIUM*** CUT AND GRIND, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 563220 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    21,29 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    17,74 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
244 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PREMIUM*** CUT AND GRIND
Oznaczenie producenta Kombischleifscheibe PREMIUM*** CUT AND GRIND
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 20 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. prędkość obrotowa 13 300 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Twardość Q
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału 6 mm
Maks. grubość materiału 10 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Specyfikacja A46Q-BFXA
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563220 115
EAN / GTIN 9003170019132
Numer producenta 34042756
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wąskatarcza ścierna uniwersalna o strukturze wielowarstwowej, zapewniającej dużą wytrzymałość, z zabezpieczeniem w obszarze odsadzenia przy wykonywaniu głębokiego cięcia.

Zastosowanie:

Do cięcia i lekkiej obróbki ubytkowej bez wymiany narzędzia.

Specyfikacja:

A46Q-BFXA.