{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Klinge-⌀ D | 300 mm | |
Borings-⌀ | 30 mm | |
Medbringerhuller, antal/⌀/delekreds | 2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm | |
egnet til materiale | Træ | |
Antal tænder | 72 | |
Skærebredde B | 3,2 mm | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 584055 300 | |
EAN/GTIN | 4045197220837 | |
Producentnummer | 584055 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Trærundsavsklinge, vekselfortanding fin, Klinge-⌀ D: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.571,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1318,63 DKK
975,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
egnet til materiale | Træ | INOX | Stål |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 |
Klinge-⌀ D | 300 mm | 305 mm | 355 mm |
Borings-⌀ | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Skærebredde B | 3,2 mm | 2,2 mm | 2,4 mm |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |