Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby jemná 300

Č. pol.: 584055 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kotúča D 300 mm
⌀ otvora 30 mm
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Počet zubov 72
Šírka rezu B 3,2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 584055 300
EAN/GTIN 4045197220837

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepeľou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.
Typ KW pre doskové materiály, dyhované a z oboch strán potiahnuté plastom, ako aj povrchovo upravené materiály s najvyššími nárokmi na kvalitu rezu.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.