• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo fino, ⌀ hoja D: 300mm

Número de artículo: 584055 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del círculo de agujeros, 1 42
Diámetro del círculo de agujeros, 2 46
Diámetro del círculo de agujeros, 3 60
Número de taladros, 1 2
Número de taladros, 2 2
Número de taladros, 3 2
Diámetro de la perforación del arrastrador, 1 7
Diámetro de la perforación del arrastrador, 2 9
Diámetro de la perforación del arrastrador, 3 10
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Typ KW
Diámetro del filo Dc 300 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 30 mm
Ancho de corte B 3,2 mm
Forma de los dientes Wz
Número de cortes (circunferencial) Z 72
Número de diámetros del círculo de agujeros 3
Índice círculo de agujeros 1; 2; 3
Material de corte MD
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 584055 300
EAN / GTIN 4045197220837
Número del fabricante 584055 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
Tipo KW para tableros de madera, materiales chapados de madera noble y

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.