• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub jemný, ⌀ listu D: 300mm

Artiklové číslo: 584055 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr roztečné kružnice, 1
42
Průměr roztečné kružnice, 2
46
Průměr roztečné kružnice, 3
60
Počet otvorů, 1
2
Počet otvorů, 2
2
Počet otvorů, 3
2
Průměr otvoru unašeče, 1
7
Průměr otvoru unašeče, 2
9
Průměr otvoru unašeče, 3
10
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek
ne
Označení výrobce
Typ KW
Průměr břitu Dc
300 mm
Průměr upínacího otvoru D3
30 mm
Šířka řezu B
3,2 mm
Tvar zubu
Wz
Počet břitů (po obvodu) Z
72
Počet průměrů kruhových otvorů
3
Index roztečné kružnice
1; 2; 3
Řezný materiál
TK
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Druh produktu
Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 584055 300
EAN / GTIN 4045197220837
Číslo výrobce 584055 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.
Typ KW pro deskové materiály, dýhované a oboustranně potažené plastem stejně tak pro materiály se zušlechtěným povrchem při nejvyšších nárocích na kvalitu řezu.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.