{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M2 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 2174 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 3X 6GX | |
Skærfasform | C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,4 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 1,85 mm | |
Gevind-⌀ | 2 mm | |
Antal spånnoter | 1 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 1 | |
Gevinddybde | 6 mm | |
Produkttype | Rulletap |
Artikelnummer | 139192 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197446824 | |
Producentnummer | 139192 M2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Maskinrulletapper med smørenoter HSS-E form C 6GX, TiAlN, M: M2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
274,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
243,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gevindtype | M | M | M | M |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernehul-⌀ vejledende værdi | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Produkttype | Rulletap | Rulletap | Rulletap | Rulletap |