• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E Forma C 6GX, TiAlN, M: M2

Cod articol: 139192 M2
Reducere
33,04 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 3X 6GX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,4 mm
Lungimea totală L 45 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 1,85 mm
⌀ Filet 2 mm
Număr caneluri de pretensionare 1
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 1
Adâncimea filetului 6 mm
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 139192 M2
EAN / GTIN 4045197446824
Număr producător 139192 M2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
23
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Clasa de toleranţă: ISO 3X / 6GX = supradimensionare 0,02 0,04 mm.

Aplicaţie:

Pentru piesele prevăzute cu strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.