• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Rulletapper uden smørenoter HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2

Art.-nr.: 139142 M2
Rabat
214,64 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. jul. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten HSS-E 6GX M M2
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00282100
Holderstørrelse 0028
Skaftdiameter DS 2,8 mm
Skaftlængde LS 29,67 mm
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Gevinddiameter, metrisk 2 mm
Gevind M2x0,4
Gevindstigning 0,4 mm
Gevindtoleranceklasse 6GX
Skærdiameter 1,74 mm
Gevindskæredel, længde Lc 8,4 mm
Beskæringslængde 1 mm
Snitvinkel 9,5 grader
Antal skær 3
Snoningsretning neutral, lige
Snoet vinkel 0 grader
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype gennemgangshul; Bundhul
Til dybde (x diameter) 1,5; 1,5
Antal spånnoter 3
Kernehuldiameter 1,85 mm
Kernehuldiameter, vejledende værdi 1,85 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning □ 2,1 mm
Skæremateriale HSS-E
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 45,9 mm
Samlet længde L 45 mm
Vægt 2 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 2174
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering grøn
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139142 M2
EAN/GTIN 4045197446626
Producentnummer 139142 M2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
23
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleranceklasse: ISO 3X/6GX = overmål 0,02 − 0,04 mm.

Anvendelse:

Til emner, som er forsynet med et galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærdning.