{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Form | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6GX, TiAlN | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL; ZYL00282105; ZYL; ZYL00282105 | |
| Holderform | glat skaft; glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0028 mm; 0028 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h9; h9 | |
| Skaftdiameter | 2,8 mm; 2,8 mm | |
| Skaftlængde | 31 mm; 31 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevinddiameter, metrisk | 2 mm | |
| Gevind | M2 | |
| Gevindstigning | 0,4 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6GX | |
| Skærdiameter | 1,8 mm | |
| Længde af gevinddel | 4,35 mm | |
| Beskæringslængde | 1,2 mm | |
| Snitvinkel | 9 grader | |
| Antal skær | 3 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Skærfasform | C | |
| Skæredelversion | med smøre- og smudsrille | |
| Anvendelse, boringstype | gennemgangshul; Bundhul | |
| Til dybde (x diameter) | 3; 3 | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Kernehuldiameter | 1,85 mm | |
| Kernehuldiameter, vejledende værdi | 1,85 mm | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Firkantet nøgleåbning | 2,1 mm | |
| Skæremateriale | HSS-E-PM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E-PM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 45 mm | |
| Nyttelængde | 6 mm | |
| Samlet længde | 45 mm | |
| Vægt | 3 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Rulletap |
| Artikelnummer | 139205 M2 | |
| EAN/GTIN | 4062406373573 | |
| Producentnummer | 139205 M2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |