{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00282105 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0028 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango DS | 2,8 mm | |
| Longitud del mango LS | 29,66 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 2 mm | |
| Rosca | M2 | |
| Paso de rosca | 0,4 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | 6GX | |
| Diámetro de corte previo | 1,74 mm | |
| Ancho de llave | 2,1 mm | |
| Longitud de roscadora Lc | 8,4 mm | |
| Longitud de corte previo | 1 mm | |
| Ángulo de corte | 9,5 grados | |
| Cantidad de cortes | 1 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Forma del corte previo | C | |
| Ejecución del elemento de corte | Con ranura para lubricación y suciedad | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 1 | |
| Diámetro del orificio central | 1,85 mm | |
| Diámetro del orificio central, valor orientativo | 1,85 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada □ | 2,1 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E TIALN | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 45 mm | |
| Longitud útil L1 | 6 mm | |
| Longitud total L | 45 mm | |
| Peso | 2 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 2174 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Macho para conformar roscas |
| Número de artículo | 139192 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197446824 | |
| Número del fabricante | 139192 M2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |