GARANT Softcut HSI, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/2mm

Art.-nr.: 214904 20/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
Skær-⌀ DC 20 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Samlet længde Li alt 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Holdegevind M M10
passende vendeskærsplatter SO.. 0836..
Vendeplatteskruesæt 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214904 20/2
EAN/GTIN 4045197750662
Producentnummer 214904 20/2

Betegnelse

Udførelse:

Slidstærkt, varmebehandlet stål med korrosionshæmmende belægning. Præcist vendeplatteunderlag takket være afstemt tilspændingsmoment. Bred og smal tanddeling til individuel fræsestrategi.

Anvendelse:

Især til maskiner med svage drev og til bearbejdning i større dybder ved små indkøringsdiametre.

Bemærk:

For at kunne anvende alle 4 skær skal vendeplatten altid drejes i den angivne retning (mod uret).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.
Til præcise 90° hjørner skal ap = 6 mm vælges.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Softcut HSI, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/2mm

GARANT Softcut HSI, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.229,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.093,42  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Holdegevind M M10 M10
Fræseanvendelse Hjørnefræser Hjørnefræser
Indvendig køling ja ja
Skaftudførelse med gevind med gevind
Skær-⌀ DC 20 mm 20 mm
Maks. skæredybde ap maks 6 mm 8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven