{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Sopiva kääntöterä | SO.. 0836.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214904 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750662 |