{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 0836.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214904 40/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939463 |