Stikplatte Sletbearbejdning, HB7310, Stikbredde W: 2mm

Art.-nr.: 273716 2
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    197,57  DKK / styk
  • fra 10 styk
    164,64  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
650 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2 mm
Primær anvendelse N
Sekundær anvendelse Ti
Skærebetingelse let afbrudt.
Type HB7310
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,1 mm
Tilspænding f 0,04 mm/o - 0,14 mm/o
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273716 2
EAN/GTIN 4045197771353
Producentnummer 273716 2

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
350
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven