{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Ansatslængde b | 20 mm | |
Skaftbredde b3 | 43 mm | |
Samlet længde Li alt | 110 mm | |
til klingehøjde h5 | 26 mm | |
Spændejern | 279840 2 | |
Klemmeskrue | 279815 14 | |
Produkttype | Grundholder |
Artikelnummer | 273986 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112868 | |
Producentnummer | 273986 20 |