Præcisionsvægt (DMS) PCB 200-3, vejeområde 200 g, aflæselighed 0,001 g

Art.-nr.: PCB 200-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer PCB 200-3
EAN/GTIN 4045761215610
Producentnummer PCB 200-3

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompatibel med skolespecifikke softwareløsninger som Vernier ® eller LabQuest ® Takket være KERN School Protocol kan vejedata overføres til en pc, bærbar computer osv. til evaluering og visualisering som en del af tekniske eksperimenter via USB-datainterfacet.
Industri 4.0: Den integrerede KERN Universal Port (KUP) muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere, såsom RS-232, USB, Bluetooth, WLAN eller Ethernet. Den store fordel er, at KUP-grænsefladeadapterne blot skal tilsluttes, dvs. at det er nemt at eftermontere grænseflader uden at åbne vægtens hus eller foretage en kompliceret installation. Interface-adapterne muliggør nem overførsel af vejedata til netværk, pc'er, smartphones, tablets, bærbare computere, printere osv. Derudover kan kontrolkommandoer og datainput også sendes til vægten via de tilsluttede enheder. Tip: Med KERN YKUP-13-udvidelsesboksen kan op til tre KUP-interfaceadaptere betjenes parallelt på vægten.
KERN Communication Protocol (KCP): KCP gør det muligt at forespørge og fjernstyre vægten via eksterne kontrolenheder eller en computer.
Ensartet, forenklet betjeningsfilosofi
PRE-TARE-funktion til manuel forvejning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængde
Med opskriftsfunktionen kan forskellige ingredienser i en blanding vejes. Den samlede vægt af alle ingredienser kan kaldes frem til kontrolformål.
Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): Et optisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering.
Frit programmerbar vejeenhed, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, papirvægt g/m² osv.
Et særligt anti-shock-system mellem vejepladen og vejecellen reducerer vibrationer under vejning og sikrer dermed hurtigere og mere pålidelige vejeresultater.
Beskyttelsesdæksel inkluderet i leveringen

Egenskab:

Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
Dimensioner vejeflade B×D 130×130 mm, rustfrit stål
Overordnede mål (uden vindskærm) B×D×H 163×245×65 mm
Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF-funktion for at spare på batteriet.
Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C