Precíziós mérleg (DMS) PCB 200-3, mérési tartomány 200 g, leolvashatóság 0,001 g

Cikkszám: PCB 200-3
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PCB 200-3
EAN / GTIN 4045761215610
Gyártó száma PCB 200-3
L-szám L40250 3526
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

Kompatibilis az iskolaspecifikus szoftvermegoldásokkal, mint például a Vernier ® vagy a LabQuest ® A KERN School Protocol-nak köszönhetően a mérési adatok az USB-adatcsatlakozón keresztül a műszaki kísérletek részeként kiértékelés és megjelenítés céljából PC-re, laptopra stb. továbbíthatók.
Ipar 4.0: A beépített KERN univerzális port (KUP) lehetővé teszi külső KUP interfészadapterek, például RS-232, USB, Bluetooth, WLAN vagy Ethernet csatlakoztatását. Kiemelkedő előnye itt, hogy a KUP interfészadapterek egyszerűen csatlakoztathatók, azaz az interfészek utólagos felszerelése kényelmesen lehetséges a mérlegház felnyitása vagy bonyolult telepítés nélkül. Az interfészadapterek lehetővé teszik a mérési adatok kényelmes továbbítását hálózatokra, PC-kre, okostelefonokra, táblagépekre, laptopokra, nyomtatókra stb. Ezenkívül a csatlakoztatott eszközökön keresztül vezérlőparancsok és adatbeviteli adatok is küldhetők a mérlegre. Tipp: a KERN YKUP-13 bővítődobozzal akár három KUP interfészadapter is működtethető párhuzamosan a mérlegen.
KERN kommunikációs protokoll (KCP): A KCP lehetővé teszi a mérleg lekérdezését és távvezérlését külső vezérlőeszközökön vagy számítógépen keresztül.
Egységes, egyszerűsített kezelési filozófia
PRE-TARE funkció egy ismert tartály súlyának kézi előmérlegeléséhez, hasznos a töltési mennyiség ellenőrzéséhez.
A receptfunkcióval egy keverék különböző összetevői mérhetők. Ellenőrzés céljából az összes összetevő össztömege lekérdezhető.
Mérlegelés tűréshatárral (ellenőrző mérlegelés): egy optikai jel támogatja a porciózást, adagolást vagy válogatást.
Szabadon programozható mérőegység, pl. kijelzés közvetlenül szálhosszban g/m, papírsúly g/m², stb.
A mérőlemez és a terhelésmérő cella közötti speciális rázkódásgátló rendszer csökkenti a mérés közbeni rezgéseket, így gyorsabb és megbízhatóbb mérési eredményeket biztosít.
A védőburkolat a szállítás részét képezi

Jellemző:

Háttérvilágítású LCD kijelző, számjegymagasság 21 mm
Méretek: mérőfelület Sz×M 130×130 mm, rozsdamentes acél.
Teljes méretek (huzatvédő nélkül) W×D×H 163×245×65 mm
Akkumulátoros működés lehetséges, 4×1,5 V AA, nem tartozék, működési idő legfeljebb 20 óra, AUTO-OFF funkció az akkumulátor energiájának megtakarításához.
Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C