Přesné váha (DMS) PCB 200-3, rozsah vážení 200 g, odečítání 0,001 g

Č. pol.: PCB 200-3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PCB 200-3
EAN/GTIN 4045761215610
Číslo výrobcu PCB 200-3

Popis

Popis:

Kompatibilní se specifickými školními softwarovými řešeními, jako je Vernier ® nebo LabQuest ® Díky školnímu protokolu KERN lze data z vážení přenášet do počítače, notebooku apod. pro vyhodnocení a vizualizaci v rámci technických experimentů prostřednictvím datového rozhraní USB.
Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou je, že adaptéry rozhraní KUP se zde jednoduše zapojují, tzn. že dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos váhových dat do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP.
Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače.
Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
Funkce PRE-TARE pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně.
Díky funkci receptury lze vážit různé složky směsi. Pro účely kontroly lze vyvolat celkovou hmotnost všech složek.
Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění.
Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnosti papíru g/m² atd.
Speciální systém proti otřesům mezi vážicí deskou a snímačem hmotnosti snižuje vibrace při vážení, a zajišťuje tak rychlejší a spolehlivější výsledky vážení.
Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm.
Rozměry vážicí plochy Š × H 130 × 130 mm, nerezová ocel.
Celkové rozměry (bez ochranného štítu) Š×H×V 163×245×65 mm
Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu energie z baterií.
Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C