Digital skydelære-SET TWIN-CAL IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm 3

Art.-nr.: 405521 3
Rabat
4157,04 DKK
Sæt pris 3 styk (DKK 951,12 / 1 styk)
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 379,94 DKK /stk.
  • 210,83 DKK /stk.
  • 99,46 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: ⌀ 1,6
  • Interface: TESA Link Connector TLC; USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål ⌀ 1,6
Interface TESA Link Connector TLC; USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 40 mm
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Standby-aktivering ja
Automatisk slukning ja
Driftstid 12000 h
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
International konstruktionsstørrelse CR2032
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 405521 3
EAN/GTIN 4067263132745

Betegnelse

Udførelse:

  • Fejlfri føring af skyderen på skinnen giver et let og jævnt hurtigt løb.
  • Robust konstruktion af hensyn til lang levetid og langfristet stabilitet af resultaterne.
  • Høj kapslingsklasse mod støv og væske.
  • Let at aflæse med stor, kontrastrig rund skala.
  • Batteriets lange levetid forhindrer hyppigt batteriskift.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvise målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.
Sæt bestående af 3× nr. 412785 str.150.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele