Beskrivelse:
Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Udskiftelige målehoveder som sæt. Titanbelagte målebolte sikrer en fremragende holdbarhed og slagstyrke. Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (kapslingsklasse IP65), egnet til brug i kølemidler og skæreolier Enkel aflæsning af måleværdierne takket være et stort LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm. Inkl. indstillingsringe og forlængere
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0,5 - 0,8
Digit trinværdi: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modeller op til 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modeller over 5″)
Bemærkninger: 150 mm forlængelse
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, justeringsnøgle, SR-44-batteri, justeringsring, forlængerrør (kun 468-971 til 468-975), certifikat for arbejdsprøvning.
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 1,2 år