Digitale 3-punts binnenschroefmaten-set, 0,5-0,8 ″, verwisselbare meetkop IP65, Ti-legering

Artikelnummer: 468-977
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468-977
EAN/GTIN 4946368563367
Nummer fabrikant 468-977
L-nummer L40010 7885

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Verwisselbare meetkoppen als set. Meetpennen met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met stelringen en verlengstukken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,5 - 0,8
Cijferstapwaarde: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellen tot 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modellen boven 5″)
Opmerkingen: 150 mm verlenging
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, SR-44 batterij, instelring, verlengbuis (alleen 468-971 tot 468-975), fabriekstestcertificaat.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar