Digitalni 3-točkovni set notranjega mikrometra, 0,5-0,8″, zamenljiva merilna glava IP65, zlitina Ti

Št. art.: 468-977
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468-977
EAN/GTIN 4946368563367
Številka proizvajalca 468-977
L-število L40010 7885

Opis

Opis:

Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Zamenljive merilne glave v kompletu. S titanom prevlečeni merilni zatiči zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm. Vključno z nastavitvenimi obročki in podaljški

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0,5 - 0,8
Vrednost koraka številk: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modeli do 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modeli nad 5″)
Opombe: podaljšek 150 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, baterijo SR-44, nastavitvenim obročem, podaljškom (samo 468-971 do 468-975), potrdilom o preizkusu delovanja.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta