Digitális, 3 pontos belső mikrométer készlet, 0,5-0,8″, cserélhető mérőfej IP65, Ti ötvözetből készült

Cikkszám: 468-977
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468-977
EAN / GTIN 4946368563367
Gyártó száma 468-977
L-szám L40010 7885

Leírás

Leírás:

A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Cserélhető mérőfejek készletként. A titán bevonatú Tapintó kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagyméretű LCD kijelzőnek köszönhetően. Beállítógyűrűkkel és hosszabbítókkal együtt

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0,5 - 0,8
Számlalépés értéke: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellek 4″-ig) / 0,001 mm/0,0001″ (5″ feletti modellek)
Megjegyzések: 150 mm-es hosszabbító
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító kulcs, SR-44 elem, beállító gyűrű, hosszabbító (csak 468-971-től 468-975-ig), gyári vizsgálati tanúsítvány.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.