{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udladning | 282 mm | |
Længde, ledarm L1 | 110 mm | |
Længde, ledarm L2 | 101 mm | |
Tilslutningsgevind nederst | M8 | |
Magnetstyrke | 800 N | |
Magnetfod, længde | 60 mm | |
Magnetfod, bredde | 50 mm | |
Magnetfod, højde | 55 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441174 240 | |
EAN/GTIN | 7290003243143 |