• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Magnetický měřicí stativ 2násobné jemné nastavování, Typ: 240

Artiklové číslo: 441174 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Délka kloubového ramena 1 L1 110 mm
Délka kloubového ramena 2 L2 101 mm
Přípojka Upínací stopka
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Středové
Magnetická noha ano
Šířka magnetické nohy 50 mm
Délka magnetické nohy 60 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Přídržná síla 800 N
Akční rádius 282 mm
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143
Číslo výrobce DG6160

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.
Univerzální upínač úchylkoměrů pro upínací stopky ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 palce a měřicí přístroje s prizmatickým upínáním. Velmi přesná možnost seřizování díky dvojitému jemnému nastavování na upínači úchylkoměru a magnetické noze.