Magnetmålestativ dobbelt finindstilling 290

Art.-nr.: 441174 290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 317 mm
Længde, ledarm L1 133 mm
Længde, ledarm L2 113 mm
Tilslutningsgevind nederst M8
Magnetstyrke 800 N
Maks. belastning 8 kg
Magnetfod, længde 60 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441174 290
EAN/GTIN 7290005394607

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk målestativ med central klemning. Alle tre led spændes med kun ét drejegreb. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Kugleled muliggør hurtig og enkel positionering. Magnetfod med håndtag og prismatisk sål.
Universalmåleursholder til indspændingsskafter ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 tomme og måleinstrumenter med holdeprisme. Meget præcis justeringsmulighed takket være dobbelt finindstilling på måleursholder og magnetfod.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele