• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Magnetyczny statyw pomiarowy z podwójną, precyzyjną regulacją, Typ: 240

Nr art.: 441174 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 2
Długość ramienia przegubowego 1 L1 110 mm
Długość ramienia przegubowego 2 L2 101 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 6 mm; 8 mm; 9,525 mm
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna tak
Szerokość stopy magnetycznej 50 mm
Długość stopy magnetycznej 60 mm
Wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Siła przyczepności 800 N
Promień działania 282 mm
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Ramię przegubowe 3D
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143
Numer producenta DG6160

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne statywy pomiarowe magnetyczne z centralnym, mechanicznym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie. Stopa magnetyczna z przełącznikiem obrotowym i pryzmatyczną podstawą.
 
Uniwersalny uchwyt mocujący do trzpieni czujników zegarowych o ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8″ i przyrządów pomiarowych z pryzmą mocującą. Możliwość podwójnej regulacji dokładnej na uchwycie mocującym i stopie magnetycznej.