{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rankos gali laisvai judėti | taip | |
| Šarnyrinių svirčių skaičius | 2 | |
| Šarnyrinės svirties ilgis 1 | 110 mm | |
| Šarnyrinės svirties ilgis 2 | 101 mm | |
| Jungtis | tvirtinimo kotas | |
| Indikatoriams, kurių koto ⌀ | 6 mm; 8 mm; 9,525 mm | |
| Ryšio kryptis, tvirtinimo kotas | vidutin. | |
| Magnetinis stovas | taip | |
| Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
| Magnetinio pado ilgis | 60 mm | |
| Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
| Sukibimo jėga | 800 N | |
| Veikimo spindulys | 282 mm | |
| Užspaudimo jėgos sukūrimas | mechaninis | |
| Stovo tipas | 3D lankstinė svirtis | |
| Produkto rūšis | matavimo trikojis |
| Produkto numeris | 441174 240 | |
| EAN / GTIN | 7290003243143 | |
| Gamintojo numeris | DG6160 |