Beskrivelse:
Værkstedsmålemikroskop med M3-software MarVision MM 420
Produktegenskaber: Målemikroskop: - Integreret farvekamera
- Zoomobjektiv (0,7x - 4,5x), valgfrit motoriseret
- LED-ringlys: 1 ring og 4 segmenter, der hver kan tændes og slukkes individuelt
- LED-transmissionslys: kan dæmpes
- Laserpointer til positionsbestemmelse
- Massiv base af hård granit
- Stabilt krydsbord af stål, præcisionslejer
- Hurtig og fin justering af akserne
- Fremragende nøjagtighed og pålidelighed takket være optisk inkrementelt målesystem
Betjenings- og visningsenhed M3-software med touchscreen-pc3″ touchscreen med tastatur og musBaseret på Windows 10 Pro, dermed er installation af yderligere software muligBetjening via multi-touch på skærmen eller med mus/tastaturStort videobilledeMål/faktisk evaluering med toleranceoplysningerProtokoludskrift med firmalogografisk repræsentation med dimensioneringAutomatisk kantdetektering selv ved dele med lav kontrastSømningStatistikMåleområde X/Y i mm: 200 / 100
Målesystem - opløsning i mm: 0,001
Målesystem - E1 X/Y i µm: 1,9 + (L/100)
Målesystem - E2 XY i µm: 2,9 + (L/100)
Forstørrelse: 35 - 225x
Belysning: LED indfaldende og transmitteret lys, justerbar
Netstik: 240 V
Leveres med: M3 software med touch screen PC, stop standard 220 as, betjeningsvejledning, Mahr kalibreringscertifikat.