MM 420 Microscopio de medición 200x100 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Número de artículo: 4247601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4247601
EAN / GTIN 4059192012946
Número del fabricante 4247601
Número L 404290 MM420Z

Descripción

Descripción:

Microscopio de medición de taller con software M3 MarVision MM 420
Características del producto:

Microscopio de medición:
  • Cámara a color integrada
  • Objetivo zoom (0,7x - 4,5x), opcionalmente motorizado
  • Luz anular LED: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables individualmente
  • Luz transmitida LED: regulable
  • Puntero láser para la localización de posiciones
  • Base masiva de granito duro
  • Estable mesa transversal de acero, rodamientos de precisión
  • Ajuste rápido y fino de los ejes
  • Excelente precisión y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental
Unidad de operación y visualización software M3 con PC de pantalla táctil
  • antalla táctil de 23″ con teclado y ratón
  • Basado en Windows 10 Pro, por lo que es posible la instalación de más software
  • Operación mediante multitáctil en la pantalla o con ratón/teclado
  • Gran imagen de vídeo
  • Evaluación objetivo/real con información de tolerancia
  • Impresión de protocolo con representación logística de la empresa con acotaciónDetección automática de bordes incluso con piezas de bajo contraste
  • Cosido
  • Estadística
  • Gama de medición X/Y en mm: 200 / 100
    Sistema de medición - resolución en mm: 0,001
    Sistema de medición - E1 X/Y en µm: 1,9 + (L/100)
    Sistema de medición - E2 XY en µm: 2,9 + (L/100)
    Aumento: 35 - 225x
    Iluminación: Luz incidente y transmitida LED, regulable
    Conexión a la red: 240 V

    Suministro: Software M3 con PC de pantalla táctil, tope estándar 220 as, instrucciones de uso, certificado de calibración Mahr.