MM 420 Microscop de măsurare 200x100 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Cod articol: 4247601
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Microscop video

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4247601
EAN / GTIN 4059192012946
Număr producător 4247601
L-Număr 404290 MM420Z

Descriere

Descriere:

Microscop de măsurare de atelier cu software M3 MarVision MM 420
Caracteristicile produsului:

Microscop de măsurare:
  • Camera color integrată
  • Obiectiv zoom (0,7x - 4,5x), opțional motorizat
  • Lumină inelară cu LED: 1 inel și 4 segmente, fiecare comutabil și reglabil individual
  • Lumină transmisă cu LED: reglabilă
  • Ponctor cu laser pentru găsirea poziției
  • Bază masivă din granit dur
  • Masă transversală stabilă din oțel, rulmenți de precizie
  • Reglare rapidă și fină a axelor
  • Precizie și fiabilitate excelente datorită sistemului optic de măsurare incrementală
Unitatea de operare și afișare software M3 cu PC cu ecran tactil
  • creen tactil de 23″ cu tastatură și mouse
  • Bazat pe Windows 10 Pro, astfel este posibilă instalarea de software suplimentar
  • Operare prin multi-touch pe ecran sau cu mouse/tastatură
  • Imagine video de mari dimensiuni
  • Evaluare țintă/reală cu informații despre toleranță
  • Imprimare protocolară cu reprezentare logografică a companiei cu dimensionareDetecție automată a marginilor chiar și în cazul pieselor cu contrast redus
  • Cupare
  • Statistică
  • Statistică
  • Domeniu de măsurare X/Y în mm: 200 / 100
    Sistem de măsurare - rezoluție în mm: 0,001
    Sistem de măsurare - E1 X/Y în µm: 1,9 + (L/100)
    Sistem de măsurare - E2 XY în µm: 2,9 + (L/100)
    Magnificare: 35 - 225x
    Iluminare: LED cu lumină incidentă și transmisă, reglabil
    Conectare la rețea: 240 V

    Conţinut: Software M3 cu PC cu ecran tactil, standard de oprire 220 as, instrucțiuni de utilizare, certificat de calibrare Mahr.