Beschreibung:
Werkstatt-Messmikroskop mit M3 Software MarVision MM 420
Produkteigenschaften: Messmikroskop: - Integrierte Farbkamera
- Zoom-Objektiv (0,7x - 4,5x), optional motorisch
- LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar
- LED-Durchlicht: dimmbar
- Laserpointer zur Positionsfindung
- Massive Basis aus Hartgranit
- Stabiler Stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
- Schnell- und Feinverstellung der Achsen
- Hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem
Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC3″ Touchscreen mit Tastatur und MausAls Basis dient Windows 10 Pro, somit ist Installation weiterer Software moglichBedienung über Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus/TastaturGroßes VideobildSoll-/Istauswertung mit ToleranzangabenProtokollausdruck mit Firmenlogografische Darstellung mit Bemaßungautomatische Kantenerkennung auch bei kontrastarmen TeilenStitchingStatistikMessbereich X/Y in mm: 200 / 100
Messsystem - Auflösung in mm: 0,001
Messsystem - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
Messsystem - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
Vergrößerung: 35 - 225x
Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht, regelbar
Netzanschluss: 240 V
Lieferumfang: M3-Software mit Touchscreen-PC, Anschlag Standard 220 as, Bedienungsanleitung, Mahr-Kalibrierschein