{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Rulletype | indstikshjul | |
Til maks. emne-⌀ | 40 mm | |
Til emne-⌀ | 2 mm - 40 mm | |
Grundpladens længde | 400 mm | |
Grundpladens bredde | 160 mm | |
Rulle-⌀ | 55 mm | |
Vægt | 11 kg | |
Produkttype | Koncentricitets- og planløbsmåler |
Artikelnummer | 443300 40 | |
EAN/GTIN | 2050001944726 | |
Producentnummer | B700500002 - RPG 240 |