Rondlooptestbank RPG 40 mm

Artikelnummer: 443300 40
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Roltype Invoerrollen
Voor maximale werkstuk-⌀ 40 mm
Voor werkstuk-⌀ 2 mm - 40 mm
Grondplaat lengte 400 mm
Grondplaat breedte 160 mm
Rol-⌀ 55 mm
Gewicht 11 kg
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443300 40
EAN/GTIN 2050001944726
Nummer fabrikant B700500002 - RPG 240

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie met voorgespannen wentellagers.
Type RPG voor serie-controles, met 2 zwenkhouders en 1 meetslede (behalve gr. 30).

Toepassing:

Voor het controleren van buiten-, binnen- en rechte vlakken van draaiende delen.

Nauwkeurigheid:

Rondloopnauwkeurigheid 0,002 mm.

Levering:

Inclusief bedieningssleutel en wetsteen, (zonder meetklokken).

Accessoires:

kruisslede voor vlaktemeting.Meetslede met schuifbus resp. oplegrollen. Zwenkarm met bevestiging voor meetgereedschap. Hardmetalen oplegrollen.
Elektromotor met regeltransformator. Pneumatische zwenkarm met spanrol.

Tip:

Alle apparaattypes met ander rollentype (invoerrollen resp. cilindrische rollen) op aanvraag.