Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti RPG, Pro maximální ⌀ obrobku: 40mm

Artiklové číslo: 443300 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro maximální ⌀ obrobku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Základní deska ano
Délka základní desky 400 mm
Šířka základní desky 160 mm
Odchylka otáčení na milimetr 0,002 µm
Pro minimální průměr obrobku 2 mm
Pro max. průměr obrobku 40 mm
Průměr válečků 55 mm
Typ válečků Kolečka
Druh produktu Měřicí přístroj pro kontrolu obvodové házivosti a rovinnosti
Hmotnost 11 kg
S displejem ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443300 40
EAN / GTIN 2050001944726
Číslo výrobce B700500002 - RPG 240
Výrobce/odpovědná osoba Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Popis

Provedení:

Robustní konstrukce s předpjatými valivými ložisky.
Typ RPG pro sériovou kontrolu se 2 otočnými držáky a 1 měřicími saněmi (mimo vel. 30).

Použití:

Pro kontrolní měření vnějších, vnitřních a rovinných ploch rotačních součástí.

Přesnost:

Obvodová házivost 0,002 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně ovládacího klíče a obtahovacího brousku (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Křížové saně pro měření rovinné plochy. Měřicí saně s koníkem resp. dosedacími válečky. Kloubové rameno s upínáním pro měřidlo. Tvrdokovové dosedací válečky.
Elektropohon s regulačním trafem.
Pneumatické výkyvné rameno s upínacím válečkem.

Poznámka:

Všechny typy přístrojů s jiným typem válečků (zapichovací válečky popř. cylindrické válečky), na poptávku.