Rundlaufprüfgerät RPG, für maximalen Werkstück-⌀: 40mm

Artikel-Nr.: 443300 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für maximalen Werkstück-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443300 40
EAN / GTIN 2050001944726
Herstellernummer B700500002 - RPG 240
Hersteller/verantwortliche Person Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion mit vorgespannten Wälzlagerungen.
Typ RPG für Prüfungen im Serienbereich mit 2Schwenkhaltern und 1 Messschlitten (außerGr.30).

Verwendung:

Für Prüfaufgaben an Außen-, Innen- und Planflächen von Rotationsteilen.

Genauigkeit:

Rundlaufgenauigkeit 0,002 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Bedienschlüssel und Abziehstein (ohne Messuhren).

Sonderzubehör:

Kreuzschlitten zur Vermessung der Planfläche.
Messschlitten mit Pinole bzw. Auflagerollen.
Gelenkarm mit Messmittelaufnahme.
Hartmetall-Auflagerollen.
Elektroantrieb mit Regeltrafo.
Pneumatischer Schwenkarm mit Spannrolle.

Hinweis:

Alle Gerätetypen mit anderem Rollentyp (Einstichrollen bzw. zylindrische Rollen) auf Anfrage.

Services & Produktberater