Radialinio mušimo matuoklis RPG, Kai maksimalus ruošinio ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 443300 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai maksimalus ruošinio ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas nėra energijos tiekimo
Pagrindo plokštė taip
Atraminės plokštės ilgis 400 mm
Atraminės plokštės plotis 160 mm
Sukimosi nuokrypis milimetrui 0,002 µm
Mažiausiam ruošinio skersmeniui 2 mm
Maks. ruošinio skersmeniui 40 mm
Volų skersmuo 55 mm
Ratukų tipas cilindriniai ratukai; ratukai su grioveliais
Produkto rūšis radialinio ir ašinio mušimo prietaisas
Svoris 11 kg
Su ekranu ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 443300 40
EAN / GTIN 2050001944726
Gamintojo numeris B700500002 - RPG 240
Gamintojas / atsakingas asmuo Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Germany, www.spreitzer.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su iš anksto įveržtais rutuliniais guoliais.
Tipas RPG serijiniams matavimams su 2 nulenkiamais laikikliais ir 1 matavimo slankikliu (išskyrusdyd.30).

Paskirtis:

Besisukančių dalių išorinių, vidinių ir lygių paviršių tikrinimo darbams.

Tikslumas:

Radialinio mušimo tikslumas 0,002 mm.

Tiekiama:

Su valdymo raktu ir galąstuvu (be indikatorių).

Priedai pasirinktinai:

Kryžminis slankiklis lygių paviršių matavimui. Matavimo slankiklis su atraminiu centru arba atraminiais ratukais. Šarnyrinė svirtis su matavimo priemonių laikikliu. Atraminiai ratukai iš kietlydinio.
Elektrinė pavara su reguliuojamu transformatoriumi. Pneumatinė lankstoma svirtis su įtempiamu ratuku.

Pastaba:

Visų tipų prietaisus galima papildomai užsisakyti su kito tipo ratukais (ratukai su grioveliais arba lygūs).