90° prøveramme, rektangulær form, nøjagtighed 00, Længde×bredde: 350X250mm

Art.-nr.: 431730 350X250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 875; DIN 876/00
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 875; DIN 876/00
Retvinklethed 0,002 mm
Længde 350 mm
Bredde 250 mm
Tykkelse 50 mm
Vægt 8 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Måleplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431730 350X250
EAN/GTIN 2050001039163

Betegnelse

Udførelse:

Materiale, nøjagtighed og optioner, se nr. 430300; 430400. De fire roterende smalle vinkelflader 90° er fint diamantslebne iht. DIN 876. Retvinklethed iht. DIN 875.

Anvendelse:

Til kontrol af 90° vinklen i vandret og lodret plan.

Leveringsomfang:

Inklusive transportemballage.

Bemærk:

Ekskl. levering. Vinkelnormalmål i kvadratform op til en længde på 1000 mm fås på forespørgsel. Vinkelnormalmål i rektangulær form op til en længde på 2000 mm fås på forespørgsel.
Trækasse eller Flight Case fås på forespørgsel mod pristillæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven