Kontrolinis rėmas 90°, kvadrato formos, tikslumas 00, Ilgis × plotis: 350X250mm

Prekės Nr.: 431730 350X250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis × plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 875; DIN 876/00
Status kampas 0,002 mm
Ilgis 350 mm
Plotis 250 mm
Storis 50 mm
Svoris 8 kg
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Matavimo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 431730 350X250
EAN / GTIN 2050001039163
Gamintojas / atsakingas asmuo PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Germany, www.planolith.de

Aprašymas

Modelis:

Medžiagas, tikslumą ir variantus žr. Nr. 430300; 430400. Keturios aplink einančios siauros kampo plokštumos 90° tiksliai pritrintos deimantu pagal DIN 876. Status kampas pagal DIN 875.

Paskirtis:

90° kampo kontrolei horizontalioje ir vertikalioje plokštumose.

Tiekiama:

Su transportavimo pakuote.

Pastaba:

Papildomos tiekimo sąlygos. Kvadratinė kampo normalė (etalonas) iki 1000 mm pagal užsakymą. Stačiakampė kampo normalė (etalonas) iki 2000 mm pagal užsakymą.
Už papildomą mokestį pagal paklausimą galima rinktis medinę dėžę arba Flight Case.