• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfrahmen 90°, Rechteckform Genauigkeit 00, Länge×Breite: 350X250mm

Artikel-Nr.: 431730 350X250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875; DIN 876/00
Rechtwinkligkeit 0,002 mm
Länge 350 mm
Breite 250 mm
Stärke 50 mm
Gewicht 8 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431730 350X250
EAN / GTIN 2050001039163
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Material, Genauigkeit und Optionen siehe Nr. 430300; 430400. Die vier umlaufenden schmalen Winkelflächen 90° sind fein diamantgeläppt nach DIN 876. Rechtwinkligkeit nach DIN 875.

Verwendung:

Zur Kontrolle des 90°-Winkels in Horizontal- und Vertikalebene.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Lieferung unfrei. Winkelnormale in Quadratform bis Länge 1000 mm auf Anfrage. Winkelnormale in Rechteckform bis Länge 2000 mm auf Anfrage.
Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte