Controleframe 90°, rechthoekig, nauwkeurigheid 00, Lengte×breedte: 350X250mm

Artikelnummer: 431730 350X250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875; DIN 876/00
Haaksheid 0,002 mm
Lengte 350 mm
Breedte 250 mm
Dikte 50 mm
Gewicht 8 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 431730 350X250
EAN/GTIN 2050001039163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal, nauwkeurigheid en opties zie nr. 430300; 430400. De vier rondomlopende smalle rechte zijden van de hoek van 90° zijn fijn diamantgelept conform DIN 876. Haaksheid conform DIN 875.

Toepassing:

Voor het controleren van hoeken van 90° in het horizontale en verticale vlak.

Levering:

Inclusief transportverpakking.

Tip:

Levering niet franco. Vierkante hoeknormaal tot lengte 1000 mm op aanvraag verkrijgbaar. Rechthoekige hoeknormaal tot lengte 2000 mm op aanvraag verkrijgbaar.
Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan