Tark. kehys 90°, suorakulmio, tarkkuus 00, Pituus × leveys: 350X250mm

Tuote nro.: 431730 350X250
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 875; DIN 876/00
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875; DIN 876/00
Suorakulmaisuus 0,002 mm
Pituus 350 mm
Leveys 250 mm
Paksuus 50 mm
Paino 8 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 431730 350X250
EAN / GTIN 2050001039163
Valmistaja/vastuuhenkilö PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Kuvaus

Malli:

Materiaali, tarkkuus ja vaihtoehdot katso nro 430300; 430400. Neljä ympäröivää, kapeaa 90°:n kulmapintaa on tarkkuustimanttiläpätty DIN 876 -standardin mukaisesti. Suorakulmaisuus on DIN 875 -standardin mukainen.

Käyttö:

90 asteen vaaka- ja pystytasokulmien valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuljetuspakkauksen.

Ohje:

Maksullinen toimitus. Kulmanormaali, neliömalli pituuteen 1000 mm asti pyynnöstä. Kulmanormaali, suorakulmamalli pituuteen 2000 mm asti pyynnöstä.
Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.