{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Måleområde | -50 til +350, kortvarigt op til 500 °C | |
Opløsning | 0,1 °C | |
Fejlgrænse (-50,0 op til 99,9 °C) | ±1 °C | |
Fejlgrænse, resterende måleområde | ±1 % | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Målestørrelser | °C / °F | |
Følerrør-⌀ | 3 mm | |
Følerrør, længde | 200 mm | |
Aktiveringstid t99 | 10 s | |
Batteriets levetid ca. | 1.000 h | |
Produkttype | Temperaturmåler |
Artikelnummer | 474080 T1 | |
EAN/GTIN | 4029547008368 | |
Producentnummer | 0560 9055 |