{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 3 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Seria | testo 905 | |
| Oznaczenie producenta | testo 905-T1 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Z rurą czujnika | tak | |
| Szerokość rurki czujnika | 3 mm | |
| Długość rurki czujnika | 200 mm | |
| Typ czujnika zewnętrznego | K | |
| Min. wartość zmierzona, Temperatura | -50 °C | |
| Maks. wartość zmierzona, Temperatura | 350 °C | |
| Granica błędu, Temperatura | 1 % | |
| Granica błędu, Temperatura | 1 °C | |
| Rozdzielczość wskazań | 0,1 °C | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Termometr | |
| Wielkości pomiarowe | Fahrenheit; Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | Temperatura | |
| min. czas reakcji | 10 s | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 474080 T1 | |
| EAN / GTIN | 4029547008368 | |
| Numer producenta | 0560 9055 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |