Teploměr s teplotním čidlem, Typ: T1

Artiklové číslo: 474080 T1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 763,00 CZK / ks
  • 2 485,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Řada testo 905
Označení výrobce testo 905-T1
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Se senzorovou trubkou ano
Šířka trubice snímače 3 mm
Délka trubice snímače 200 mm
Typ externí sondy K
Měřená hodnota min., Teplota -50 °C
Měřená hodnota max., Teplota 350 °C
Mez chyby, Teplota 1 %
Mez chyby, Teplota 1 °C
Rozlišení displeje 0,1 °C
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Teploměr
Měřené veličiny Fahrenheit; Stupeň Celsia
Rozsah měření pro Teplota
Doba odezvy min. 10 s
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474080 T1
EAN / GTIN 4029547008368
Číslo výrobce 0560 9055
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Provedení:

Miniaturní teploměr kapesního formátu.
Vysoká přesnost (teplotní články typu K).
Patentovaná výkyvná hlava (180°).
Teplotní kolík s ponorným/zásuvným čidlem pro měření v tekutinách, měkkých nebo práškových látkách nebo ve vzduchu.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovací spony, 3 baterie č. 081561 vel. LR3.