• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Termometro stick, Modello: T1

Codice art.: 474080 T1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 99,40 € /pz.
  • 110,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 3 pz.
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Serie testo 905
Denominazione originale prodotto testo 905-T1
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Con tubo sensore
Larghezza tubo del sensore 3 mm
Lunghezza tubo del sensore 200 mm
Tipo di sonda esterna K
Valore di misura min., Temperatura -50 °C
Valore di misura max., Temperatura 350 °C
Limite d’errore, Temperatura 1 %
Limite d’errore, Temperatura 1 °C
Risoluzione visualizzata 0,1 °C
Tarabile si
Tipo di prodotto Termometro
Grandezze Fahrenheit; Gradi Celsius
Campo di misura per Temperatura
Tempo di risposta min. 10 s
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474080 T1
EAN / GTIN 4029547008368
Codice del produttore 0560 9055
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Minitermometro in formato tascabile.
Elevata precisione (termoelementi tipo K).
Testina orientabile brevettata (180°).
Termometro stick con sonda a immersione per la misurazione in liquidi, sostanze morbide o in polvere oppure nell’aria.

Fornitura:

Inclusi clip di fissaggio, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.