{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LINO | |
Fejlgrænse | ±0,2 mm/m | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 | |
Laserens farve | rød | |
Rækkevidde | 25 m | |
Rækkevidde med modtager | 70 m | |
Diameter med modtager | 140 m | |
Nivelleringsområde | ±4 grader | |
Stativgevind | 1/4 UNC tommer | |
Driftstid | 25 h | |
Bredde | 60 mm | |
Højde | 110 mm | |
Dybde | 100 mm | |
Vægt | 530 g | |
Produkttype | Krydslinjelaser |
Artikelnummer | 468486 L6RS | |
EAN/GTIN | 7640180530640 |