• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Samoniwelujący laser liniowo-krzyżowy LINO, Typ: L6RS

Nr art.: 468486 L6RS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Czas pracy 25 h
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria LINO
Stopień ochrony IP IP54
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 4 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 UNC cal
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Wersja Z odbiornikiem; Bez odbiornika
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Długość całkowita 100 mm
Szerokość całkowita 60 mm
Wys. całkowita 110 mm
Masa całkowita 530 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468486 L6RS
EAN / GTIN 7640180530640
Numer producenta 918976

Opis

Wykonanie:

Solidna i ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed kurzem i bryzgami wody.
Samoniwelujący laser wieloliniowy 3× linia 360°. Jedna pozioma i dwie pionowe linie lasera 360°. Linie lasera są cienkie, ostre i dobrze widoczne. Moc lasera ustawiana 3-stopniowo w celu zapewnienia lepszej widoczności lub wydłużenia czasu pracy. Samoniwelowanie na większych odległościach w położeniu ukośnym. Oszczędność czasu dzięki łatwemu ustawianiu punktu pionowego. Stały punkt pionowy dzięki wbudowanej podstawie. Łatwe i precyzyjne wyrównanie linii lasera pod kątem ±10°. Funkcje zapisu ustawień spersonalizowanych. Pyłoszczelny i zabezpieczony przed bryzgami wody. Koncepcja potrójnego zasilania umożliwia niezakłóconą pracę. Do wyboru możliwość eksploatacji z akumulatorem litowo-jonowym, bateriami AA lub zasilaczem.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

3× bateria nr 081561 LR6, laserowa tablica celownicza, torba.